Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIN4915M3LN LL - COPRITASTO ALTA LUMINOSIT? 3 M BIAN - N4915M3LN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dreiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8005543446454

Artikelnummer

BTIN4915M3LN

Herstellernummer

N4915M3LN

Hersteller

BTI

Ausführung:

dreiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

65.8 mm

Höhe:

43.8 mm

Tiefe:

9.3 mm

Copritasto neutro illuminabile ad alta luminosità a 3 moduli per comandi sprovvisti di copritasto - Bianco