BTICINO S.P.A. - BTIN4916B LL - COPRITASTO AX+LUCE SCALE 1M BIANCO - N4916B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9003
Packung
10 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543444849
Artikelnummer
BTIN4916B
Herstellernummer
N4916B
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
21.2 mm
Höhe:
43.5 mm
Tiefe:
9.3 mm



