Startseite

BTICINO S.P.A. - BTINT4294 LIGHT TECH - CONNETT ALTOPARLAN HOME CIN - NT4294

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Tragring - nein

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8012199814049

Artikelnummer

BTINT4294

Herstellernummer

NT4294

Hersteller

BTI

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK06

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

33.5 mm

connettore per altoparlanti home cinema - Tech