BTICINO S.P.A. - BTINT4659N LIVINGLIGHT-GREEN SWITCH SCS PIR TECH - NT4659N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Ausführung - Bewegungsmelder
Andere Bussysteme - sonstige
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543442654
Artikelnummer
BTINT4659N
Herstellernummer
NT4659N
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Bewegungsmelder
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m



