Startseite

BTICINO S.P.A. - BTINT4915AN LL - COPRITASTO+LUCE 1M TECH - NT4915AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - Aluminium

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543417522

Artikelnummer

BTINT4915AN

Herstellernummer

NT4915AN

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

21.2 mm

Höhe:

43.5 mm

Tiefe:

9.3 mm

Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo luce - Tech