Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIQSO230SS BTDIN - SORVEGLIATORE ISOLAM QSO STD 230 - QSO230SS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ansprechwert Impedanz 1 - 50...500 kOhm

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Anzeige des Isolationswertes - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199957562

Artikelnummer

BTIQSO230SS

Herstellernummer

QSO230SS

Hersteller

BTI

Ansprechwert Impedanz 1:

50...500 kOhm

Funktion:

für Wechselstromnetze

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzeige des Isolationswertes:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

71.2 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

207...253 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Höhe:

90.4 mm

Tiefe:

65.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

207...253 V

Spannungsmessbereich:

207...253 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Sorvegliatore di isolamento a 230Vac per quadri ad uso medico