BTICINO S.P.A. - BTIS2132/2 KIT - COPPIA DI SPINE TV VOLANTI D=9,5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - IEC
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - IEC
Farbe - weiß
Packung
12 ST
EAN
8005543166185
Artikelnummer
BTIS2132/2
Herstellernummer
S2132/2
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Abschirmung:
sonstige
Schirmungsmaß:
0.5 dB
confezione con coppia di spine volanti per TV terrestre - diametro 9,5 mm - bianche - prodotto in blister 72x122mm. Colore: bianco. Formato blister: blister 72x122