Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIS2137 KIT - SPINA TV A SQUADRA D=9,5MM SCHERMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - IEC

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - IEC

  • Farbe - weiß

Packung

  • 12 ST

EAN

8012199419329

Artikelnummer

BTIS2137

Herstellernummer

S2137

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp Anschluss 1:

IEC

Kabeltyp:

Antennenkabel

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 2:

IEC

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Winkelbuchse

Ausführung Anschluss 2:

Winkelbuchse

Abschirmung:

einfach geschirmt

Schirmungsmaß:

0.5 dB

spina volante per TV satellite e terrestre - a squadra - diametro 9,5 mm - avorio - prodotto in blister 72x122mm. Colore: avorio. Formato blister: blister 72x122