Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIS760N KIT - 2 PORTALAMPADE EDISON NERO - S760N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Hängefassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 6 ST

EAN

8005543140949

Artikelnummer

BTIS760N

Herstellernummer

S760N

Hersteller

BTI

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Hängefassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

confezione con coppia di portalampada in plastica con attacco E27 - volante con corpo liscio - colore nero - prodotto in blister 72x122mm. Colore: nero. Formato blister: blister 72x122