Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT08FV2 BTDIN - FUSIBILE 1000VDC 8A - T08FV2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543406014

Artikelnummer

BTIT08FV2

Herstellernummer

T08FV2

Hersteller

BTI

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

10 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.7 W

Fusibile per fotovoltaico - In= 8A - Vn= 1000Vd.c.