BTICINO S.P.A. - BTIT10FV2 BTDIN - FUSIBILE 1000VDC 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung - Keramiksicherung
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8005543406052
Artikelnummer
BTIT10FV2
Herstellernummer
T10FV2
Hersteller
BTI
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
10 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.67 W