Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT7014WF/63 SEZIONATORE MW63- 4P 63A FRONTALE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199672489

Artikelnummer

BTIT7014WF/63

Herstellernummer

T7014WF/63

Hersteller

BTI

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP2X

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

7 kA

Motorantrieb optional:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

35 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore MEGASWITCH MW63 - 4P - 63A - 690Vac