Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT7091/630 MEGA M630E - MOD DIF SOTTOP 630A MICROP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...3 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 3000 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199192284

Artikelnummer

BTIT7091/630

Herstellernummer

T7091/630

Hersteller

BTI

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...3 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

3000 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

GL630 - modulo differenziale sottoposto per M4 630 - In=630A regolazione Idn=0,03-3A, t=0-3s segnalazione % corrente dispersa