Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT7149E MEGA M160/250-MANOVRA RINV EMERG IP55 - T7149E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot/gelb

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199787541

Artikelnummer

BTIT7149E

Herstellernummer

T7149E

Hersteller

BTI

Farbe:

rot/gelb

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Manovra rotante di emergenza rinviata su albero prolungato per M160-250 (rossa/gialla) - IP55