Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT714B160 M1 160B - MAGNETOT 3P+N/2 160A 25KA - T714B160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 128...160 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199974347

Artikelnummer

BTIT714B160

Herstellernummer

T714B160

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

128...160 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1600...1600 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1600...1600 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

M1 160B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P+N/2 - Icu= 25kA - In= 160A