BTICINO S.P.A. - BTIT7183HA/63 MEGA MH160 - MAGNETOT 3P 63A 70KA - T7183HA/63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 220...630 A
Packung
1 ST
EAN
8012199193113
Artikelnummer
BTIT7183HA/63
Herstellernummer
T7183HA/63
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40...63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
220...630 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP):
IP20