Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT7233WF/200 SEZIONATORE MW250 - 3P 200A FRONTALE - T7233WF/200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199529516

Artikelnummer

BTIT7233WF/200

Herstellernummer

T7233WF/200

Hersteller

BTI

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

220...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

9 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

80 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore standard MEGASWITCH MW250 - 3P - 200A - 690Vac