BTICINO S.P.A. - BTIT7234WF/160 SEZIONATORE MW250 - 4P 160A FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Megaswitch
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199529547
Artikelnummer
BTIT7234WF/160
Herstellernummer
T7234WF/160
Hersteller
BTI
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Motorantrieb optional:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
64 kW
Motorantrieb integriert:
nein



