Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT724S250D MS2 250- INTERR. DI MANOVRA + DIFF4P 250 - T724S250D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Geeignet für Verteilereinbau - ja

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543412985

Artikelnummer

BTIT724S250D

Herstellernummer

T724S250D

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

MS2 250 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P con protezione differenziale integrata - In= 250A