Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT7314MA MEGA MS250 - INTERRUTTORE MANOVRA 4P 250 - T7314MA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - Wippe

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199200118

Artikelnummer

BTIT7314MA

Herstellernummer

T7314MA

Hersteller

BTI

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Wippe

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

MS250 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P - In=250A - Ue= 690Vac