BTICINO S.P.A. - BTIT7414WF/500B SEZIONATORE FRONT 4P - T7414WF/500B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
Megaswitch
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199684444
Artikelnummer
BTIT7414WF/500B
Herstellernummer
T7414WF/500B
Hersteller
BTI
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
220...690 V
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
9 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
200 kW
Motorantrieb integriert:
nein



