BTICINO S.P.A. - BTIT7649E MEGA M630/1600ES-MAN.RINV.EMERG IP55 - T7649E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8012199787589
Artikelnummer
BTIT7649E
Herstellernummer
T7649E
Hersteller
BTI
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Manovra rotante di emergenza rinviata su albero prolungato per M5 1600 (rossa/gialla) - IP55



