BTICINO (CABLOFIL) - CAB000043 Gitterrinne - 000043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
EAN
3599070000432
Artikelnummer
CAB000043
Herstellernummer
000043
Hersteller
BTI
Breite:
200 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5293 mm²
passerella a filo CF30/200 finitura GC - lunghezza= 3m


