BTICINO (CABLOFIL) - CAB000208 Schwerlastgitterrinne - 000208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 54 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Produktserien
EAN
3599070002085
Artikelnummer
CAB000208
Herstellernummer
000208
Hersteller
BTI
Breite:
400 mm
Höhe:
54 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
20613 mm²
passerella a filo CF54/400 finitura 304L - lunghezza= 3m


