BTICINO (CABLOFIL) - CAB000893 Gitterrinne - 000893

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 105 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Produktserien
EAN
3599070008933
Artikelnummer
CAB000893
Herstellernummer
000893
Hersteller
BTI
Breite:
100 mm
Höhe:
105 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
10500 mm²
passerella a filo CF105/100 finitura GC - lunghezza= 3m


