Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000903 Gitterrinne - 000903

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000903 Gitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

3599070009039

Artikelnummer

CAB000903

Herstellernummer

000903

Hersteller

BTI

Breite:

150 mm

Höhe:

105 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

15750 mm²

passerella a filo CF105/150 finitura GC - lunghezza= 3m