BTICINO (CABLOFIL) - CAB000918 Schwerlastgitterrinne - 000918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 105 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Produktserien
EAN
3599070009183
Artikelnummer
CAB000918
Herstellernummer
000918
Hersteller
BTI
Breite:
200 mm
Höhe:
105 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
21000 mm²
passerella a filo CF105/200 finitura 304L - lunghezza= 3m


