BTICINO (CABLOFIL) - CAB000971 CAB - CF150/400EZ PASSERELLA A FILO 3M - 000971

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 150 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
EAN
3599070009718
Artikelnummer
CAB000971
Herstellernummer
000971
Hersteller
BTI
Breite:
400 mm
Höhe:
150 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
60000 mm²


