BTICINO (CABLOFIL) - CAB002723 Konsole - 002723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Länge - 360 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...300 mm
Packung
1 ST
EAN
3599070027231
Artikelnummer
CAB002723
Herstellernummer
002723
Hersteller
BTI
Höhe:
100 mm
Länge:
360 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...300 mm
Breite:
51 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
mensola a parete CS300 - lunghezza 345mm - GC


