Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB003231 Gitterrinne - 003231

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB003231 Gitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - G-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

3599070032310

Artikelnummer

CAB003231

Herstellernummer

003231

Hersteller

BTI

Breite:

150 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

G-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

passerella a filo CFG50/150 Finitura EZ - lunghezza= 3m