BTICINO (CABLOFIL) - CAB556100 Konsole, schraubenlos - 556100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 170 mm
Länge - 178 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075561006
Artikelnummer
CAB556100
Herstellernummer
556100
Hersteller
BTI
Höhe:
170 mm
Länge:
178 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
32 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
mensola a parete CSN100 - lunghezza 178,5mm - Finitura GS



