BTICINO (CABLOFIL) - CAB556113 Ausleger - 556113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 170 mm
Länge - 228 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...150 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075561136
Artikelnummer
CAB556113
Herstellernummer
556113
Hersteller
BTI
Höhe:
170 mm
Länge:
228 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...150 mm
Breite:
32 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
mensola a parete CSN150 - lunghezza 228,5mm - Finitura GC


