Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB556120 Konsole,schraubenlos - 556120

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB556120 Konsole,schraubenlos

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 170 mm

  • Länge - 278 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075561204

Artikelnummer

CAB556120

Herstellernummer

556120

Hersteller

BTI

Höhe:

170 mm

Länge:

278 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

200 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

mensola a parete CSN200 - lunghezza 278,5mm - Finitura GS