Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB556130 Konsole,schraubenlos - 556130

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB556130 Konsole,schraubenlos

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 170 mm

  • Länge - 378 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075561303

Artikelnummer

CAB556130

Herstellernummer

556130

Hersteller

BTI

Höhe:

170 mm

Länge:

378 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

300 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

mensola a parete CSN300 - lunghezza 378,5mm - Finitura GS