BTICINO (CABLOFIL) - CAB556140 Konsole, schraubenlos - 556140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 170 mm
Länge - 478 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...400 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075561402
Artikelnummer
CAB556140
Herstellernummer
556140
Hersteller
BTI
Höhe:
170 mm
Länge:
478 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...400 mm
Breite:
67 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
mensola a parete CSN400 - lunghezza 478,5mm - Finitura GS


