BTICINO (CABLOFIL) - CAB557303 Aufhangungsbugel - 557303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 58 mm
Länge - 110 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...50 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075573030
Artikelnummer
CAB557303
Herstellernummer
557303
Hersteller
BTI
Höhe:
58 mm
Länge:
110 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...50 mm
Breite:
30 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
staffa angolare per sospensione CEQ - Finitura GC


