Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB557313 Aufhangungsbugel - 557313

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB557313 Aufhangungsbugel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 58 mm

  • Länge - 58 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075573139

Artikelnummer

CAB557313

Herstellernummer

557313

Hersteller

BTI

Höhe:

58 mm

Länge:

58 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...50 mm

Breite:

30 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a L CAQ50 - Finitura GC