BTICINO (CABLOFIL) - CAB586063 Konsole - 586063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Länge - 101 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075860635
Artikelnummer
CAB586063
Herstellernummer
586063
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Länge:
101 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
19 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Magnesium
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige


