BTICINO (CABLOFIL) - CAB595033 Konsole - 595033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 300 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...300 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075950336
Artikelnummer
CAB595033
Herstellernummer
595033
Hersteller
BTI
Höhe:
130 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...300 mm
Breite:
45 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
asta a parete C41S - lunghezza 300mm - GC


