BTICINO (CABLOFIL) - CAB596033 CAB - C41D300GC MENSOLA RINF. DOPPIA - 596033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 180 mm
Länge - 300 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...300 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075960335
Artikelnummer
CAB596033
Herstellernummer
596033
Hersteller
BTI
Höhe:
180 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...300 mm
Breite:
45 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
mensola rinforzata doppia C41D 300 - lunghezza 300mm - GC


