BTICINO (CABLOFIL) - CAB597013 CAB - C21S150GC MENSOLA 41X21 - 597013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Länge - 150 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...150 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075970136
Artikelnummer
CAB597013
Herstellernummer
597013
Hersteller
BTI
Höhe:
110 mm
Länge:
150 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...150 mm
Breite:
45 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
mensola ad asta 41x21mm C21S - lunghezza 150mm - GC


