BTICINO (CABLOFIL) - CAB597023 Konsole - 597023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Länge - 200 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...200 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075970235
Artikelnummer
CAB597023
Herstellernummer
597023
Hersteller
BTI
Höhe:
110 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...200 mm
Breite:
45 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
mensola ad asta 41x21mm C21S - lunghezza 200mm - GC


