BTICINO (CABLOFIL) - CAB646073 Gitterrinnendeckel - 646073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
2 M
EAN
3599076460735
Artikelnummer
CAB646073
Herstellernummer
646073
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


