Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB755008 Schwerlastgitterrinne - 755008

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB755008 Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 M

EAN

3599077550084

Artikelnummer

CAB755008

Herstellernummer

755008

Hersteller

BTI

Breite:

35 mm

Höhe:

35 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1225 mm²

passerella bordo macchina TXF35 - lunghezza 3m - Finitura 304L