Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB923040 Trennsteg - 923040

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB923040 Trennsteg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 96 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 3 M

EAN

3599079230403

Artikelnummer

CAB923040

Herstellernummer

923040

Hersteller

BTI

Trennwandhöhe:

96 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

separatore COT100 - altezza 96mm - lunghezza 3m - Finitura GS