BTICINO (LEGRAND) - LEG004826 MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 21FORI - 004826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Breite - 176 mm
Packung
10 ST
EAN
3245060048266
Artikelnummer
LEG004826
Herstellernummer
004826
Hersteller
BTI
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Breite:
176 mm
Morsettiere universali su supporto. Partenze 21. Arrivo 1. Lunghezza 176 mm. Fornite per l\\'impiego (viti aperte) 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq. Si fissano principalmente su barrette 12 x 12 mm. Fornitecon sigle Duplix (con indicazione di fase, neutro e terra)