BTICINO (LEGRAND) - LEG004845 MORSETTIERE-MORSETTIERA NEUTRO IP2X 16 F - 004845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Breite - 141 mm
Packung
10 ST
EAN
3245060048457
Artikelnummer
LEG004845
Herstellernummer
004845
Hersteller
BTI
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Breite:
141 mm
Morsettiere IP 2x Neutro (blu) Partenze 16 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 141 mm. Arrivi 1 da 6 mmq. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vac con arrivi 16 mmq


