BTICINO (LEGRAND) - LEG004856 MORSETTIERE-MORSETTIERA FASE IP2X 21FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Breite - 176 mm
Packung
10 ST
EAN
3245060048563
Artikelnummer
LEG004856
Herstellernummer
004856
Hersteller
BTI
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Breite:
176 mm
Morsettiere IP 2x Fase (nero) Partenze 21 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 176 mm. Arrivi 1 da 6 mmq. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vac con arrivi 16 mmq