Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG005804 C/CT IND. NEUTRE 500V 32A - 005804

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG005804 C/CT IND. NEUTRE 500V 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 500 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060058043

Artikelnummer

LEG005804

Herstellernummer

005804

Hersteller

BTI

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

500 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili unipolare tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1