Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG005818 C/CT IND.1P+N 500V 10X38 - 005818

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG005818 C/CT IND.1P+N 500V 10X38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 500 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060058180

Artikelnummer

LEG005818

Herstellernummer

005818

Hersteller

BTI

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

500 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili unipolare + neutro per fusibili cilindrici 10,3 x 38 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1